Beli chain did di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BANDO Belt Green Seal (Size 20-100) B TypeDeskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).atribut:
- Material: Rubber
- Thickness (mm): 10.3
- BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Material: Rubber
- Belt Type: B
- Type: V belt
- Belt Height: 10.3mm
- Upper Belt Width: 16.7mm
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TSUBAKI RS40 Series-Standard Drive ChainDeskripsi:Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.atribut:
- Corresponding Chain Numbers: 40.0
- No. of Links per Unit: 240
- BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- Pennant Air Eliminators PAE10Deskripsi:PAE10 ball float air eliminator is designed to automatically discharge air/gas present in a liquid system.INSTALLATION:Vertical installation with flow from bottom to top. The air eliminator should be installed at all high points of a liquid system wherever air can collect. It should be installed vertically above the pipe or equipment withinlet at the bottom. The arrow on the nameplate should be pointing vertically upwards.AVAILABLE SPARES:Valve Seat, Ball Float & Lever Assly., Gasketsatribut:
- Connection: Screwed (NPT/BSPT/BSP)
- Max. Allowable Pressure (psig): 300
- Maximum Allowable Temperature (°F): 425
- Max. Operating Pressure (psig): 150, 250, 300
- Cold Hydro Test Pressure (psig): 450
- DID Non-Seal Chain 428 HD (Standard Chain)atribut:
- Color: Steel
- Mitsuboshi Standard V-Belt B Type (16 to 99inch) (Van Belt)Deskripsi:It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.atribut:
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Electric Resistance Value: 50 M omega or more
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 150
- Belt Material: Rubber
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
Daftar Harga chain did Terbaru January 2026
| DID Roller Chain (Rantai) | Rp65.900 |
| DID Gear Set (Rantai Gir) | Rp159.900 |
| DID Timing Chain | Rp64.900 |
| BANDO Belt Green Seal (Size 20-100) B Type | Rp26.000 |
| BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt) | Rp46.000 |
| DID Non-Seal Chain 428D Standard | Rp98.000 |
| EK Roller Chain (Rantai) | Rp279.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L) | Rp129.900 |
| TSUBAKI RS40 Series-Standard Drive Chain | Rp21.900 |
| BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt) | Rp28.000 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102091289-1.jpg)
/P102091296-1.jpg)

%20B%20Type/qhP101544953-3.jpg)
/P102361601-1.jpg)

/P101000424-1.jpg)

/rmP102038994-3.jpg)

/P102802454-1.jpg)
%20(Van%20Belt)/P102359749-1.jpg)

/ooP102038888-3.jpg)